HAGER - Kiinnityskehys K.5 - 50x50-kojeille rst

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kiinnityskehys K.5 - 50x50-kojeille rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Mitat - SQ50 / SQ50

  • RAL-numero (vastaava) - 9022

  • Laitteen leveys - 70.5 mm

  • Laitteen korkeus - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334275626

Sähkönumero

2111651

Toimittajan tuotenumero

11087104

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Mitat:

SQ50 / SQ50

RAL-numero (vastaava):

9022

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

8 mm

Sovitekehys 50x50 vvsk, K.5, ruostumaton teräs

Soviterengas muiden kuin Berker valmistamille 50x50 -keskiölevyille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan