HAGER - Kiinnityskehys S.1/R.1/R.3 - aukkok. matala 1019xxxx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334164852
Sähkönumero
2111043
Toimittajan tuotenumero
4468
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
35 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



