HAGER - Kiinnityskisko Univers - FZ850S C-prof. 30x15mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 15 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 30 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612779314

Sähkönumero

3426635

Toimittajan tuotenumero

FZ850S

Tukkuerä

10

Leveys:

100 mm

Syvyys:

15 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Korkeus:

30 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaapelikiinnityskisko yhdelle kenttäleveydelle. C-profiili 30x15mm. kiinnikeaukko 17mm. kaapeille IP44/54.

Kaapelikiinnityskisko vedonpoistolla, kiskoprofiili C-kisko 25 x 10 mm, raon leveys 11 mm, asennus univers-kotelon ylä- tai alaosaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan