HAGER - Kiinnityskisko Univers N - UN02A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 297 mm

  • Korkeus - 18 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250616240018

Sähkönumero

3425975

Toimittajan tuotenumero

UN02A

Tukkuerä

300

Pituus:

297 mm

Korkeus:

18 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskisko pysty, universN, 300mm, kot. syvyys alkaen 160mm, pakkaus = 2 kpl

Kiinnityskiskopari 350 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan