HAGER - Kiinnityskisko Univers N - UN08A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1197 mm
Korkeus - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616249974
Sähkönumero
3425976
Toimittajan tuotenumero
UN08A
Tukkuerä
300
Pituus:
1197 mm
Korkeus:
18 mm
Asennuskisko pysty, universN, 1200mm, kot. syvyys alkaen 160mm, pakkaus = 2 kpl
Kiinnityskiskopari 1250 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.
Kiinnityskiskopari 1250 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


