HAGER - Kiinnityskisko Univers N - UN12A

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kiinnityskisko Univers N - UN12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1797 mm

  • Korkeus - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616240100

Sähkönumero

3426131

Toimittajan tuotenumero

UN12A

Tukkuerä

300

Pituus:

1797 mm

Korkeus:

18 mm

Asennuskisko pysty, universN, 1800mm, kot. syvyys alkaen 160mm, pakkaus = 2 kpl

Kiinnityskiskopari 1850 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan