HAGER - Kiinnitystarvike electraplan.VE-EE - LARA R02 k<32mm MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotushalkaisija - 122 mm

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740027564

Sähkönumero

1476148

Toimittajan tuotenumero

BSR02R

Tukkuerä

10

Kannen muoto:

muu

Upotushalkaisija:

122 mm

Ulkohalkaisija:

140 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

RAL-numero:

9005

Laitekoteloiden määrä:

0

Läpivientien lukumäärä:

0

Kaapeliaukko kannessa:

ei

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kiinnitysrengas uppoasennusrasialle R02, kiinnityspinnan vahvuus <(><<)>32 mm

Kiinnitysrengas LARA R02 lattiarasioiden kiinnitämiseksi asennusrasian BSR02D kanssa korotettuihin lattiapintoihin tai kalustepintoihin, joiden paksuus on maksimissaan 32 mm. Kiinnitysrenkaan materiaali halogeeniton polyamidi. Väri musta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan