HAGER - Kojerasia - 2os. välis.as. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334502890
Sähkönumero
1105727
Toimittajan tuotenumero
18721020
Tukkuerä
1
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Leveys:
155 mm
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
60.5...60.5 mm
Pituus:
155 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
59 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
2
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...16 mm
Läpivientien lukumäärä:
12
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
muu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennuskojerasia nelikulmainen väliseinäasennukseen välistyskappalella asennuskalustesarjalle Berker R.8. Mitat: 155 x 84 x 60,5 mm (L x K x S) Asennussyvyys: 59 mm Päätuotesarja: Berker R.8 Väri: valkoinen matta Tekninen rakenne: 2-osainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


