HAGER - Kojerasia - 3M 83,5mm ALU-B

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015892513899

Sähkönumero

1476785

Toimittajan tuotenumero

B02295

Tukkuerä

10

Kojerasia 3 moduulia 83,5mm SAN-3 kanaville TA-N, ALU-B, UNA, BIS

Yleiskäyttöinen kanavakojerasia 83,5 mm kalustemoduulitilalla. Soveltuu 3-moduulisten kehysten asentamiseen. Syvyys 57 mm. Yhteensopiva johto- ja asennuskanavasarjojen TA‑N, ALU-B, UNA ja BIS kanssa. Valmistettu ABS-muovista, joka takaa hyvän kestävyyden henkulankatestille 650 °C asti starndardin EN 60695-2-11 mukaisesti paloa edistämättömänä materiaalina.