HAGER - Kojerasia Ecoline - G2745 CEE-PR 16/32A etur.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Asennusaukon koko - 60/67,5 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi
Liitäntätila - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740909495
Sähkönumero
1460576
Toimittajan tuotenumero
G2745
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Asennusaukon koko:
60/67,5 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Kojerasia yleisimmille 4-pistkiinnitteisille CEE-voimapistorasioilleBals, Mennekes, Walther, ABS Sursum, kysy tarkempi listaus soveltuvistakojeista erikseen
Kojerasia nelipistekiinnitettäville suorille voimapistorasiakojevastakkeille 16 ja 32A. Rasia sisältää neljä kiinnitysruuvia ja 2 vedonpoistinta. Kojerasia asennetaan peitelevyn G33749010 kanssa BRP-johtokanaviin.
Kojerasia nelipistekiinnitettäville suorille voimapistorasiakojevastakkeille 16 ja 32A. Rasia sisältää neljä kiinnitysruuvia ja 2 vedonpoistinta. Kojerasia asennetaan peitelevyn G33749010 kanssa BRP-johtokanaviin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


