HAGER - Kojerasia Ecoline - G2850 vakiokalusteille

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka

  • Asennusaukon koko - 60 mm

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740220040

Sähkönumero

1416723

Toimittajan tuotenumero

G2850

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

eteen

Laitteen tyyppi:

kannatusrengas / kannatussanka

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Kojerasia 1-osainen etureunakiinnityksellä vakiokalusteidenkiinnitykseen BRP-johtokanaviin 60mm kiinnitysruuvijaolla

Etureunakiinnitteinen kojerasia 1-osainen BRP-johtokanaviin ja muihin Hagerin etureunakiinnitteisiin kanava- ja pylväsprofiileille kojerasia-asenteista asennuskalusteiden asentamiseksi oman peitelevynsä kasnsa. Rasia on varustettu kahdella kiinnitysruuvilla kalusterungon kiinnittämiseen, kiinnityspisteet sekä vaaka- että pystysuuntaisesti. Rasian lukitussokat mahdollistavat rasian helpon asennuksen oikeaan paikkaan ja mekaanisen lukituksen haluttuun rasiapaikkaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan