HAGER - Kojerasia Ecoline - G2860 2-os vakiokalusteille

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka

  • Asennusaukon koko - 60 mm

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740220057

Sähkönumero

1427002

Toimittajan tuotenumero

G2860

Tukkuerä

12

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

eteen

Laitteen tyyppi:

kannatusrengas / kannatussanka

Asennusaukon koko:

60 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Kojerasia 2-osainen etureunakiinnityksellä vakiokalusteidenkiinnitykseen BRP-johtokanaviin 60mm kiinnitysruuvijaolla

Etureunakiinnitteinen 2-osainen kojerasia yleisten asennuskalusteiden asentamiseksi Hagerin etureunakiinnitteisiin johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileihin 80 mm kansiaukolla. Lukitus profiiliin rasian sivujen lukitussokilla. Vedonpoisto lisättävissä rasioihin vedonpoistimella M5861.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan