HAGER - Kojerasia electraplan.AK - AKT445 PVC 4x 45x45 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Rasian asennustapa - muu
Laitteen tyyppi - rasteri 45
Asennusaukon koko - 45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896900
Sähkönumero
1461303
Toimittajan tuotenumero
AKT445ALU
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Rasian asennustapa:
muu
Laitteen tyyppi:
rasteri 45
Asennusaukon koko:
45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Kalustetorni 2-puoleinen neljälle 45x45 kalusteelle, asennuslattiapinnalle, liitäntä AK(A)75180 kynnyslistoilla lattiapinnan pintaapitkin. Väri alumiini maalattu.
Kalustetorni 2-puoleinen neljälle 45x45 kalusteelle, asennus lattiapinnalle, liitäntä AK(A)75180 kynnyslistoilla lattiapinnan pintaa pitkin. Väri alumiini maalattu.
Kalustetorni 2-puoleinen neljälle 45x45 kalusteelle, asennus lattiapinnalle, liitäntä AK(A)75180 kynnyslistoilla lattiapinnan pintaa pitkin. Väri alumiini maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


