HAGER - Kojerasia electraplan.GB-EG - GTVD200 datakojerasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Kaapeliläpivientien määrä - 8
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Pituus - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246986
Sähkönumero
1461117
Toimittajan tuotenumero
GTVD200
Tukkuerä
112
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Kaapeliläpivientien määrä:
8
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Pituus:
171 mm
Leveys:
75 mm
Syvyys:
46 mm
Asennustekniikka:
muu
Kojerasia kahdelle AV- ja dataliitinlevyille lattiarasiakansille VQ06, VR06 ja VR10 (oikea ja vasen reunapaikka) Kojerasian DIN EN 50085-2-2 mukaan lattiarasiakansille AV- ja dataliittimille tarkoitettujen liitinlevyjen asentamiseksi lattiarasiaan, rasia kiinnitetään molemmista päistään lattiarasiakannen kiinnitysrasteriin. Materiaali: PC - ABS Halogeeniton: kyllä Väri: musta Asennetun tuotteen syvyys: 46 mm Asennetun tuotteen leveys: 75 mm Pituus: 171 mm Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


