HAGER - Kojerasia electraplan.GB-EG - GTVD300 datakojerasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Kaapeliläpivientien määrä - 12
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Pituus - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246993
Sähkönumero
1461116
Toimittajan tuotenumero
GTVD300
Tukkuerä
86
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Kaapeliläpivientien määrä:
12
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Pituus:
225 mm
Leveys:
75 mm
Syvyys:
46 mm
Asennustekniikka:
muu
Kojerasia kolmelle AV- ja dataliitinlevyille lattiarasiakansille VQ12, VR12 ja VR10 (keskipaikka) Kojerasian DIN EN 50085-2-2 mukaan lattiarasiakansille AV- ja dataliittimille tarkoitettujen liitinlevyjen asentamiseksi lattiarasiaan, rasia kiinnitetään molemmista päistään lattiarasiakannen kiinnitysrasteriin. Materiaali: PC - ABS Halogeeniton: kyllä Väri: musta Asennetun tuotteen syvyys: 46 mm Asennetun tuotteen leveys: 75 mm Pituus: 225 mm Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


