HAGER - Kojerasia electraplan.GB-EG - GTVR400 Hf 4x 45x45/8M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4

  • Kaapeliläpivientien määrä - 4

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 4

  • Pituus - 225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247198

Sähkönumero

1461111

Toimittajan tuotenumero

GTVR400

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

4

Kaapeliläpivientien määrä:

4

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistojen lukumäärä:

4

Pituus:

225 mm

Leveys:

75 mm

Syvyys:

53 mm

Asennustekniikka:

rasteri 45

Kojerasia 4x 45x45 Rastec tai Systo kalusteelle (8mod.), 4xvedonpoistaja, 1x väliseinä, asennusrasioille VQ12, VR12 tai VR10 (keskelle)

Kojerasia 4-osainen Rastec/systo 45x45-kojeille PA-muovista lattaiarasiakansille VQ12, VR12 ja VR10 (keskipaikka) Kojerasia DIN EN 50085-2-2 mukaan lattiarasiakansien kalustukseen liityntärasioilla ilman erillisiä peiteosia tai 60 mm kiinnitysvälillä oleville telekalusteille, erotusseinä, toimitustapa ylä- ja alaosa toisistaan erillään kaapeloinnin optisen tarkastuksen mahdollistamikseksi, kahdella kiinnikkeellä rasian kiinnittämiseksi lattiarasiakannen kiinnitysrasteriin. Materiaali: PC - ABS Halogeeniton: kyllä Väri: musta Asennettavien kojeiden määrä: 4 Asennetun tuotteen syvyys: 53 mm Asennetun tuotteen leveys: 75 mm Pituus: 225 mm Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan