HAGER - Kojerasia Integro Flow - 2-os. 2ved.p. har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334274544
Sähkönumero
1105703
Toimittajan tuotenumero
9191502
Tukkuerä
10
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
harmaa
Leveys:
109 mm
Syvyys:
39...39 mm
Pituus:
109 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
37 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
2
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...12 mm
Läpivientien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojarasia pituus 109 mm, leveys 49 mm, laitekotelon syvyys 37 mm. Kahdellalla kaapeliläpiviennillä ja kahdella vedonpoistimella vaaka- ja pystyasennukseen, 1 läpilyöntiaihio.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


