HAGER - Kojerasia TS Sensor - 2-os. litteä TS Sensor-pain.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334321880

Sähkönumero

1105700

Toimittajan tuotenumero

1871

Tukkuerä

36

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Varusteena:

ei ole

Muoto:

soikea

Väri:

oranssi

Leveys:

68 mm

Halkaisija:

68 mm

Syvyys:

47.5...47.5 mm

Pituus:

139 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

45 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

2

Sopii kaapelihalkaisijoille:

11...11 mm

Läpivientien lukumäärä:

12

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Kannen muoto:

ei ole

Suojavaruste:

muu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Erityiskäyttö:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojerasia 2-osainen matala TS Sensor -ohjauspainikkeille

Kojerasia 2-osainen väliseinäasennuksiin lasipintaisille kosketuspainikkeille.
  • Upotusaukko Ø: 2 x 68 mm
  • Aukkojen etäisyys: 71 mm

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan