HAGER - Kompaktikatkaisija LSI - HNE800H 3N 800A 50kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 800 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 320...800 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

845 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613349738

Sähkönumero

3636540

Toimittajan tuotenumero

HNE800H

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

800 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

50 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

320...800 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusjännite:

220...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

0...0 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

4480...9600 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Tehohäviö:

153.6 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija h1000 3-napainen 50kA 800A elektroninen aseteltava LSI

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1000, 50 kA, 3-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI)Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 50 kANimelliskäyttöjännite AC: 220/690 VOminaisuudet:- hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x In- nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen luettelo))- magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 10 x In- nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 - 0,2 s- elektronisella asettelulla LSIL = hidas laukaisuS = nopea laukaisuI = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu"- liitäntäjatkopaloilla- mekaaninen testipainike- toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan