HAGER - Kompaktikatkaisija - P160 TM 3N 25A 25kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 16...25 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

90 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613177904

Sähkönumero

3637758

Toimittajan tuotenumero

HHS025DC

Tukkuerä

9

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

25 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

16...25 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusjännite:

220...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

150...300 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Tehohäviö:

19.5 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija h3+ p160 aset. TM-suojareleellä 3-napainen 25A 25kA

Kompaktikatkaisija h3+ p160 aset. TM-suojareleellä 3-napainen 25A 25kA
Kompaktikatkaisija standardin DIN EN 60947-2 mukaan suojaa sähköasennusta ja verkkoa ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Ylikuormitusvirran terminen laukaisu (Ir) ja hetkellisen oikosulkuvirran magneettinen laukaisu (Ii) voidaan asettaa erikseen. Kolme erilaista toimintatilaa voidaan tunnistaa kytkimen asennosta (ON = ylös, OFF = alas, laukaisu = keskiasento). Laitteen vipu voidaan lukita ON- ja OFF-asentoihin vipuun integroidun toiminnallisuuden ja normaalin riippulukon avulla, ilman muita lisätarvikkeita. Irrotusmekanismia voidaan testata ja pääkoskettimet avata vapautuspainikkeella. Saranoitu kansi, jossa on kiinteä pikalukitusruuvi, mahdollistaa pääsyn asennustilaan erikseen tilattavien apukoskettimien ja laukaisimien asentamiseksi. Katkaisijan sisälle asennetut lisävarusteet voidaan havaita ja tunnistaa katseluikkunasta avaamatta saranoitua kantta.