HAGER - Kompaktikatkaisija - P250 TM 3N 250A 25kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 160...250 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

358 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613211950

Sähkönumero

3637802

Toimittajan tuotenumero

HHT250DR

Tukkuerä

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

25 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

160...250 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

220...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1500...2500 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija h3+ p250 aset. TM-suojareleellä 3-napainen 250A 25kA

Kompaktikatkaisija h3+ p250 aset. TM-suojareleellä 3-napainen 250A 25kAKompaktikatkaisija DIN EN 60947-2 mukaan suojaamaan sähköjärjestelmiä ja verkkoja ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan. Terminen laukaisu ylikuormitusvirroille (Ir) ja magneettinen laukaisu oikosulkuvirtojen välittömään laukaisuun (Ii) voidaan asetella erikseen. Laitteelle voidaan tunnistaa kolme eri toimintatilaa käyttövivun asennon mukaan (ON = ylhäällä, OFF = alhaalla, laukaisu = keskiasento). Laitteen lukitus vivun käyttötila-asentoon ON tai OFF on mahdollista vipuun integroidun lukitusmekanismin ja erikseen tilattavan riippulukon kanssa, ilman tarvetta muille lisätarvikkeille. Vapautusmekanismi voidaan testata ja pääkoskettimet avautuvat vapautuspainikkeen avulla. Saranoitu etukannen pika-avattava lukitusruuvi mahdollistaa pääsyn kannen alla olevaan asennustilaan, johon on varattu tilat apukoskettimille ja laukaisimille. Katkaisijan sisälle asennetut lisätarvikkeet voidaan tunnistaa kannessa olevien tarkastusikkunoiden kautta, ilman että katkaisijan etukantta tarvitsee avata.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan