HAGER - Kontaktori - ESC263 2s 63A k.230V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kontaktori - ESC263 2s 63A k.230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 6500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612401116

Sähkönumero

3748113

Toimittajan tuotenumero

ESC263

Tukkuerä

48

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

60 mm

Maksimi hehkulamppukuorma:

6500 W

Loistelamppukuorma maks.:

3000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

4700 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2100 VA

Kontaktori, koskettimet 2s 63A Ui=440VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 3 moduuli

Moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan