HAGER - Kontaktori - ESC264 2a 63A k.230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 6500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401192
Sähkönumero
3748116
Toimittajan tuotenumero
ESC264
Tukkuerä
48
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
6500 W
Loistelamppukuorma maks.:
3000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
4700 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
2100 VA
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan