HAGER - Kontaktori - ESC428 3s+1a 25A k.230V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

46 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612400997

Sähkönumero

3748096

Toimittajan tuotenumero

ESC428

Tukkuerä

60

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1900 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

950 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1990 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

810 VA

Upotussyvyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori, koskettimet 3s+1a 25A Ui=440VAC, ohjauskela 230VAC 50Hz,koko 2 moduuli

Moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan