HAGER - Kontaktori - ESD326S 3a 25A 24VAC hur


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1900 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401970
Sähkönumero
3748143
Toimittajan tuotenumero
ESD326S
Tukkuerä
60
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan