HAGER - Kontaktori - ESD427 2s+2a 25A k.24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Upotussyvyys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400836
Sähkönumero
3748094
Toimittajan tuotenumero
ESD427
Tukkuerä
60
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
60 mm
Kontaktori. koskettimet 2s+2a 25A Ui=440VAC. ohjauskela 24VAC 50Hz. koko 2 moduuli
Moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan
Moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan


