HAGER - Kontaktori - ESL227 1s+1a 25A k.8/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitettu magnetointijännite - 12...12 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400744
Sähkönumero
3748085
Toimittajan tuotenumero
ESL227
Tukkuerä
108
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitettu magnetointijännite:
12...12 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
Upotussyvyys:
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan




