HAGER - Kontaktori - ESL425 4s 25A k.8/12V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kontaktori - ESL425 4s 25A k.8/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Mitoituskäyttöjännite - 12...12 V

  • Upotussyvyys - 65 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400911

Sähkönumero

3748089

Toimittajan tuotenumero

ESL425

Tukkuerä

60

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoituskäyttöjännite:

12...12 V

Upotussyvyys:

65 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kontaktori, koskettimet 4s 25A Ui=440VAC, ohjauskela 12VAC 50Hz, koko 2 moduuli Moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan