HAGER - Kontaktori - ETC226 2a 25A k.230V LVV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Upotussyvyys - 60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma - 1900 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612400775
Sähkönumero
3748017
Toimittajan tuotenumero
ETC226
Tukkuerä
108
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Upotussyvyys:
60 mm
Maksimi hehkulamppukuorma:
1900 W
Loistelamppukuorma maks.:
950 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1990 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
810 VA
Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu kahdella avautuvalla 25A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.


