HAGER - Kontaktori - ETC325 3s 25A k.230V LVV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Upotussyvyys - 64 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
61 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612401031
Sähkönumero
3748019
Toimittajan tuotenumero
ETC325
Tukkuerä
6
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
64 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontaktori käsikytkimellä 1-AUTO-0, palautus 1-asennosta A-asentoonseuraavalla tariffi-päälleohjauskäskyllä: koskettimet 3s 25A Ui=440VAC,ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 2 moduuli
Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu kolmella sulkeutuvalla 25A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.
Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu kolmella sulkeutuvalla 25A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.


