HAGER - Kontaktori - ETC363 3s 63A k.230V LVV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Upotussyvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401390
Sähkönumero
3748032
Toimittajan tuotenumero
ETC363
Tukkuerä
48
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
64 mm
Kontaktori käsikytkimellä 1-AUTO-0, palautus 1-asennosta A-asentoonseuraavalla tariffi-päälleohjauskäskyllä: koskettimet 3s 63A Ui=440VAC,ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 3 moduuli Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu kolmella sulkeutuvalla 63A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.