HAGER - Kontaktori - ETC463 4s 63A k.230V LVV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Upotussyvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612401420
Sähkönumero
3748033
Toimittajan tuotenumero
ETC463
Tukkuerä
48
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
64 mm
Kontaktori käsikytkimellä 1-AUTO-0, palautus 1-asennosta A-asentoonseuraavalla tariffi-päälleohjauskäskyllä: koskettimet 4s 63A Ui=440VAC,ohjauskela 230VAC 50Hz, koko 3 moduuli
Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu neljällä sulkeutuvalla 63 A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.
Moduulikontaktori kytkimellä tariffiohjattuun vesivaarajien/boilerien lämmitysvastusten ohjaukseen. Varustettu neljällä sulkeutuvalla 63 A koskettimella. Ohjaus 230 VAC jännitteellä. Käsikytkintä voidaan käyttää lämminvesivaraajan vastusten päällekytkentään tai kontaktorin pois päältä pakottamiseen. Kontaktori palautuu 1-asennosta A-asentoon jännitteen kytkeytyessä seuraavan kerran kontaktorin ohjauskelalle. Toiminnolla estetään mahdollinen vesivaraajan kuivaksi kiehuminen.


