Varastointi päättyy

HAGER - Kontaktori hurinaton - ESC427S 2s+2a 25A k.230V hur

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 1900 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400218

Sähkönumero

3748051

Toimittajan tuotenumero

ESC427S

Tukkuerä

60

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Upotussyvyys:

60 mm

Maksimi hehkulamppukuorma:

1900 W

Loistelamppukuorma maks.:

950 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1990 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

810 VA

Kontaktori hurinaton, koskettimet 2s+2a 25A Ui=440VAC, ohjauskela 230VAC 50/60Hz, koko 2 moduulia

Hurinaton moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan