Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Kontaktori hurinaton - ESD428S 3s+1a 25A k.24V hur

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Upotussyvyys - 60 mm

  • Maksimi hehkulamppukuorma - 1900 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400232

Sähkönumero

3748055

Toimittajan tuotenumero

ESD428S

Tukkuerä

60

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Upotussyvyys:

60 mm

Maksimi hehkulamppukuorma:

1900 W

Loistelamppukuorma maks.:

950 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1990 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

810 VA

Kontaktori hurinaton, koskettimet 3s+1a 25A Ui=440VAC, ohjauskela 24VAC 50/60Hz, koko 2 moduulia Hurinaton moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan