HAGER - Kontaktori hurinaton - ESL463S 4s 63A k.12V hur

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kontaktori hurinaton - ESL463S 4s 63A k.12V hur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Upotussyvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612400454

Sähkönumero

3748070

Toimittajan tuotenumero

ESL463S

Tukkuerä

48

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Upotussyvyys:

60 mm

Kontaktori hurinaton, koskettimet 4s 63A Ui=440VAC, ohjauskela 12V AC/DC, koko 3 moduulia Hurinaton moduulikontaktori valaistuskuormien ja muiden yleiskuormien ohjaukseen. Asennettaessa useita kontaktoreita rinnakkain, asenna välimoduuli LZ060 joka toisen kontaktorin väliin riittävän ilmankierron takaamiseksi tuotteiden välilllä.

- normit: DIN EN 61095, VDE 0637-3
- apukosketin ESC080 asennettavissa
- kosketintilan ilmaisu näyttöikkunalla
- kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan