Etusivu

HAGER - Korttikytkin 1930/R.Classic - 10A 230VAC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334400417

Sähkönumero

2111772

Toimittajan tuotenumero

16402035

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

hotellikortti

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Väri:

musta

Merkintä:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

60 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hotellikorttikytkin 1s 10A hakuvalolla, R.classic, musta kiiltävä Hotellikorttikytkin potentiaalivapaalla relekoskettimella ja keskiölevyllä Berker Serie 1930 ja R.classic. Korttikytkin on varustettu poiskytkentäviiveen säätöön tarkoitetulla potentiometrillä ja sinisellä LED-valolla. Liitäntä ruuvilittimillä. N-johdin on pakollinen korttikytkimen toimimiseksi.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan