HAGER - Korttikytkin 1930/R.Classic - 10A 230VAC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Käyttötapa - hotellikortti
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334400400
Sähkönumero
2111771
Toimittajan tuotenumero
16402079
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Käyttötapa:
hotellikortti
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Väri:
valkoinen
Merkintä:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
60 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm


