HAGER - Korttikytkin Q.1/Q.3 - 10A/230VAC UKR ant

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Korttikytkin Q.1/Q.3 - 10A/230VAC UKR ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Laitteen leveys - 71 mm

  • Laitteen korkeus - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334404804

Sähkönumero

2115047

Toimittajan tuotenumero

16406096

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

hotellikortti

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Väri:

antrasiitti

Merkintä:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

57.3 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hotellikorttikytkin keskiölevyllä samettinen antrasiitti, kosketin 1s 10A 230VAC / 0.1-8A 12-48V AC/DC, viive 0 - 60s, tiivesluokkaIP20

Hotellikorttikytkin potentiaalivapaalla relekoskettimella ja keskiölevyllä Berker Q.1, Q.3, Q.7 ja Q.9. Korttikytkin on varustettu poiskytkentäviiveen säätöön tarkoitetulla potentiometrillä ja sinisellä LED-valolla. Liitäntä ruuvilittimillä. N-johdin on pakollinen korttikytkimen toimimiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan