HAGER - Kosketusnäyttö KNX - WDI101 10-tuumainen Windows

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Väyläjärjestelmä Powernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617032629
Sähkönumero
2803412
Toimittajan tuotenumero
WDI101
Tukkuerä
12
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Tekstikenttä:
ei
Kosketustoiminto:
kyllä
Lisäliitynnät:
Ethernet
Sisältää väyläliitynnän:
ei
RAL-numero (vastaava):
7016




