HAGER - Kosketussuoja-DIN Univers - ZZ35S 216mm katk.aih. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 226 mm
Korkeus - 62 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617860239
Sähkönumero
3426659
Toimittajan tuotenumero
ZZ35S
Tukkuerä
260
Leveys:
226 mm
Korkeus:
62 mm
RAL-numero:
9010
DIN-peitelevy, katkaisuaihioilla, pituus 216mm, puhtaanvalkoinen
DIN-peitelevy lukittava, pituus 216 mm, katkaisuaihioilla 9 mm välein, käytetään vapaaksi jäävien DIN-kojeaukkojen peittämiseen.
DIN-peitelevy lukittava, pituus 216 mm, katkaisuaihioilla 9 mm välein, käytetään vapaaksi jäävien DIN-kojeaukkojen peittämiseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


