HAGER - Kosketussuoja DIN - VZ221N kot. VH12xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 294 mm
Rivien lukumäärä - 1
Leveys - 279 mm
Syvyys - 31 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666221
Sähkönumero
3427530
Toimittajan tuotenumero
VZ221N
Tukkuerä
0
Korkeus:
294 mm
Rivien lukumäärä:
1
Leveys:
279 mm
Syvyys:
31 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojalevy, volta, 1-rivinen
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH12NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH12NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


