HAGER - Kosketussuoja DIN - VZ223N kot. VH36xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 568 mm
Rivien lukumäärä - 3
Leveys - 279 mm
Syvyys - 31 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666245
Sähkönumero
3427532
Toimittajan tuotenumero
VZ223N
Tukkuerä
33
Korkeus:
568 mm
Rivien lukumäärä:
3
Leveys:
279 mm
Syvyys:
31 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojalevy, volta, 3-rivinen
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH36NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH36NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


