HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL711E 300x150 umpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1050 mm
Leveys - 300 mm
Suojuksen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610672181
Sähkönumero
3426494
Toimittajan tuotenumero
FL711E
Tukkuerä
1
Korkeus:
1050 mm
Leveys:
300 mm
Suojuksen väri:
harmaa
Kosketussuojalevy, orion.plus, 150x300mm, eristeaineinen
Kosketussuojalevy umpinainen asennuslevyn tai DIN-kiskorivin peittämiseksi, koko 300 x 150 mm.
Kosketussuojalevy umpinainen asennuslevyn tai DIN-kiskorivin peittämiseksi, koko 300 x 150 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


