HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL712E 400x150 k.FL982A/FL983A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1050 mm
Leveys - 400 mm
Suojuksen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610672198
Sähkönumero
3426505
Toimittajan tuotenumero
FL712E
Tukkuerä
4
Korkeus:
1050 mm
Leveys:
400 mm
Suojuksen väri:
harmaa
Umpinainen kosketussuoja eristeaineinen 150x400 (kxl) DIN-aukollisen kosketussuoja tilalle kalustekentille FL982A, FL983A, FL992A,FL993A
Kosketussuojalevy umpinainen asennuslevyn tai DIN-kiskorivin peittämiseksi, koko 400 x 150 mm.
Kosketussuojalevy umpinainen asennuslevyn tai DIN-kiskorivin peittämiseksi, koko 400 x 150 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


