HAGER - Kosketussuoja - UM00S1 liit.l+3os. PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 185 mm
Materiaali - muovi
Leveys - 250 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610660805
Sähkönumero
3426745
Toimittajan tuotenumero
UM00S1
Tukkuerä
1
Korkeus:
185 mm
Materiaali:
muovi
Leveys:
250 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
55 mm
Sarana:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojapakkaus data-asennuskentälle, ristikytkentälevylle ja3-osaiselle pistorasialle
Kosketussuojapakkaus, sisältää kosketussuojat liitinlevylle UM00K5, UM00K6 tai UM00K7 sekä pistorasiamoduulille VZ00AS.
Kosketussuojapakkaus, sisältää kosketussuojat liitinlevylle UM00K5, UM00K6 tai UM00K7 sekä pistorasiamoduulille VZ00AS.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


