HAGER - Kosketussuoja Univers - US13A1 VAL 750x150mm rivil.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Rivien lukumäärä - 1
Leveys - 750 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616291539
Sähkönumero
3425919
Toimittajan tuotenumero
US13A1
Tukkuerä
1
Korkeus:
150 mm
Rivien lukumäärä:
1
Leveys:
750 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 150x750mm umpi
Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 750x150mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 750x150mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


