HAGER - Kosketussuoja Univers - US21D1 VAL 250x300mm 2xNH00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 250 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616292154
Sähkönumero
3425928
Toimittajan tuotenumero
US21D1
Tukkuerä
1
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
250 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 300x250mm, 2:lle NH00-alustalle DIN-kiskolle
Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille kahdella NH00 varokealustalla, koko 250x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille kahdella NH00 varokealustalla, koko 250x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


