HAGER - Kosketussuoja Univers - US31A3 3x12M 450x250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 450 mm
Rivien lukumäärä - 3
Leveys - 250 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616365353
Sähkönumero
3426661
Toimittajan tuotenumero
US31A3
Tukkuerä
1
Korkeus:
450 mm
Rivien lukumäärä:
3
Leveys:
250 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 450x250mm, 3x 12 moduulia, aukkoetäisyys 125mm
Kosketussuojakansi DIN-kiskollisille univers-koteloiden kalustekentille 3x12M, kosketussuojakannen koko 450x250
Kosketussuojakansi DIN-kiskollisille univers-koteloiden kalustekentille 3x12M, kosketussuojakannen koko 450x250
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


