HAGER - Kosketussuoja Univers - US41A5 4x12M 600x250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 600 mm
Rivien lukumäärä - 4
Leveys - 250 mm
Syvyys - 56 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616291928
Sähkönumero
3426662
Toimittajan tuotenumero
US41A5
Tukkuerä
1
Korkeus:
600 mm
Rivien lukumäärä:
4
Leveys:
250 mm
Syvyys:
56 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 600x250mm, 4x 12 moduulia, aukkoetäisyys 125mm
Kosketussuojakansi DIN-kiskollisille univers-koteloiden kalustekentille 4x12M, kosketussuojakannen koko 600x250
Kosketussuojakansi DIN-kiskollisille univers-koteloiden kalustekentille 4x12M, kosketussuojakannen koko 600x250
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


