HAGER - Kosketussuoja Univers - US51A5 5x12M 750x250

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 750 mm

  • Rivien lukumäärä - 5

  • Leveys - 250 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Sarana - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250616291935

Sähkönumero

3426663

Toimittajan tuotenumero

US51A5

Tukkuerä

1

Korkeus:

750 mm

Rivien lukumäärä:

5

Leveys:

250 mm

Syvyys:

56 mm

Sarana:

ei

Pikalukitus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kosketussuojakansi, universN, 750x250mm, 5x 12 moduulia, aukkoetäisyys 125mm

Kosketussuojakansi DIN-kiskollisille univers-koteloiden kalustekentille 5x12M, kosketussuojakannen koko 750x250

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan